ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]の トナー/インク
ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]の トナーカートリッジ/感光体
ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]の トナー/感光体(キヤノン対応)
【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー キヤノン対応 トナーカートリッジ051H(リターン式)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51959155
品番
トナーカートリッジ051H 【リターン式リサイクルトナー】
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
色
ブラック
適合
LBP161/162
適合メーカー
Canon/キヤノン
種別
リターン式
印字枚数
約4100枚
主な適合純正品番
CRG-051H
各種認証
E&Qマーク
グリーン購入法
適合
サービス分類
リサイクル・リビルト
注意
※リターン式は再生回数の上限がありますので上限に達した物は再生が出来ない場合がございます【リターン式リサイクル】 ご注文には使用済カートリッジが必要となります。「ご注文内容の確認書」を送信後、2営業日以内に、回収便がお伺いいたします。メーカー返却が必要なカートリッジ(環境推進トナー・回収協力トナー等)のリサイクルはできませんので、あらかじめご了承ください。※リターン再生の回収の際、一緒に回収させていただいた別のカートリッジ等は、ご返却出来ませんので、渡し間違いにご注意下さい。
万が一返却が必要な物を誤ってお渡しした場合、別途ご連絡下さい。※リターン再生の回収の際、一緒に回収させていただいた別のカートリッジ等は、ご返却出来ませんので、渡し間違いにご注意下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550