曜日別特売
PR-L2800-11 トナー 〔クイック式リサイクルトナー〕 【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー NEC対応 PR-L2800-11/12(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] 51959505

 

PR-L2800-11 トナー 〔クイック式リサイクルトナー〕 【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー NEC対応 PR-L2800-11/12(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] 51959505
PR-L2800-11 トナー 〔クイック式リサイクルトナー〕 【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー NEC対応 PR-L2800-11/12(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] 51959505
PR-L2800-11 トナー 〔クイック式リサイクルトナー〕 【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー NEC対応 PR-L2800-11/12(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] 51959505
PR-L2800-11 トナー 〔クイック式リサイクルトナー〕 【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー NEC対応 PR-L2800-11/12(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] 51959505
PR-L2800-11 トナー 〔クイック式リサイクルトナー〕 【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー NEC対応 PR-L2800-11/12(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] 51959505
PR-L2800-11 トナー 〔クイック式リサイクルトナー〕 【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー NEC対応 PR-L2800-11/12(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] 51959505
PR-L2800-11 トナー 〔クイック式リサイクルトナー〕 【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー NEC対応 PR-L2800-11/12(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] 51959505

【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー NEC対応 PR-L2800-11/12(クイック式)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個主な適合純正品番PR-L2800-11注文コード51959505品番PR-L2800-11 トナー 〔クイック式リサイクルトナー〕
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。
コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。

ブラック対応機種MultiWriter 2800/MultiWriter 2800N/MultiWriter 2830N/MultiWriter 2850/MultiWriter 2850N/MultiWriter 2860N適合メーカーNEC/日本電気種別クイック式印字枚数約6000枚主な適合純正品番PR-L2800-11各種認証E&Qマークグリーン購入法適合サービス分類リサイクル・リビルト
注意
※ktkクイック式リサイクルトナーはお届けと同時に、使用済みトナーと交換させて頂いております。すぐにお渡しできない場合は、同封のFAX用紙で回収をご依頼ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき500/税込550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

トナー/感光体(NEC対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする