ミライセル
プライバシーフィルム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
対応インチサイズ
13.3Wインチ
12.5Wインチ
13.3Wインチ
15.6Wインチ
17インチ
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51959959
品番
MS2-RPF133W
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
オフィスや外出先、移動中でも安心してパソコン操作
対応インチサイズ
13.3Wインチ
仕様
表面側:ハードコート・AGコート付PET、防覗側:ルーバー層、裏面側:ハードコート付PET
厚さ(mm)
0.39
質量(g)
25
角度(°)
可視角度:60度±5度
鉛筆硬度
3H(表面)
全光線透過率(%)
約65.6
寸法(縦×横×奥行)(mm)
165.5×294×0.4
反射率(%)
約6.5
アズワン品番
64-7755-03
紫外線カット
約99%
ブルーライトカット率
約40.2%