プライバシーフィルム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 51959968 品番 MS2-RPF156W
販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

オフィスや外出先、移動中でも安心してパソコン操作

対応インチサイズ15.6Wインチ 仕様表面側:ハードコート・AGコート付PET、防覗側:ルーバー層、裏面側:ハードコート付PET 厚さ(mm)0.39 質量(g)35 角度(°)可視角度:60度±5度 鉛筆硬度3H(表面) 全光線透過率(%)約65.6 寸法(縦×横×奥行)(mm)194×344×0.4 反射率(%)約6.5 アズワン品番64-7755-04 紫外線カット約99% ブルーライトカット率約40.2%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする