曜日別特売
MS2-RPF17S プライバシーフィルム ミライセル 51959977

プライバシーフィルム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
対応インチサイズ17インチ
内容量1枚注文コード51959977品番MS2-RPF17S
販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

オフィスや外出先、移動中でも安心してパソコン操作

対応インチサイズ17インチ仕様表面側:ハードコート・AGコート付PET、防覗側:ルーバー層、裏面側:ハードコート付PET厚さ(mm)0.39質量(g)48角度(°)可視角度:60度±5度鉛筆硬度3H(表面)全光線透過率(%)約65.6寸法(縦×横×奥行)(mm)271×338.5×0.4反射率(%)約6.5アズワン品番64-7755-05紫外線カット約99%ブルーライトカット率約40.2%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする