曜日別特売
MS2-BCMIP8G iPhene8用ハイブリッドガラスフィルム ブルーライトカット/反射防止 ミライセル 51960004

iPhene8用ハイブリッドガラスフィルム ブルーライトカット/反射防止

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード51960004品番MS2-BCMIP8G
販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

目に負担を与えると言われているブルーライトを軽減する、ブルーライトカットハイブリッドガラスフィルム
通常のガラスより軽くて薄い、更に角割れしにくいハイブリッドガラスを採用。
高硬度(表面硬度9H)の強化ガラスと、角割れし易いエッジ部分をPETにすることで実現。

対応機種iPhone8/7/6s付属品クリーナー不織布×1枚質量(g)6本体強化ガラス(表面硬度9H)+PET(黒)/反射防止寸法(縦×横×奥行)(mm)134.4×63.3×0.3特性ガラス、反射防止、ブルーライトカット接着面シリコーン樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする