※使用例

KEIKO-MAGNET100R 蛍光マグネットシート 日東エルマテリアル 51960379 KEIKO-MAGNET100R 蛍光マグネットシート 日東エルマテリアル 51960379 KEIKO-MAGNET100R 蛍光マグネットシート 日東エルマテリアル 51960379

蛍光マグネットシート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51960379 品番 KEIKO-MAGNET100R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 ※暗い所では光りません。
異方性マグネットのため吸着性に優れています。(等方性の2〜3倍の吸着力)
ハサミやカッターで簡単に切ることができます。
マグネットタイプのため貼り替えが簡単です。

用途
工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
工場や倉庫内の鉄製ラックやフォークリフトなどに。
レバーや機器類の明示として。
その他、さまざまな危険表示や視認性向上に。
レッド 幅(mm)100 総厚(mm)0.97 厚さ(mm)磁石:0.8 長さ(m)1 吸着力70gf/cm2(6.87 kPa)代表測定値であり、保証値ではありません 耐用年数(年)(目安)屋外:約0.5〜1、屋内:1〜2
注意
※マグネットシートと被着体の間にすき間が生じるような曲面・凹凸面などへの吸着、又は端部・角などが浮いた状態で使用した場合、剥離・落下が起こる場合があります。
※貼る面のほこり、水分、油分等をよく拭き取ってから十分に吸着させてください。
※直射日光を避けて保存してください。
※磁石のため、ペースメーカー、磁気カード、時計など磁気に影響されるものを近づけないでください。磁力が乱され、減磁・消磁する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする