PHS-MAGNET50LY プリズム反射マグネットシート 日東エルマテリアル 51960424 PHS-MAGNET50LY プリズム反射マグネットシート 日東エルマテリアル 51960424 PHS-MAGNET50LY プリズム反射マグネットシート 日東エルマテリアル 51960424 PHS-MAGNET50LY プリズム反射マグネットシート 日東エルマテリアル 51960424

プリズム反射マグネットシート

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51960424 品番PHS-MAGNET50LY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。
従来の反射テープよりも7倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。
屋外耐久性は約10年です。(蛍光色は約5年)
ハイ・インテンシティプリズムグレードです。
異方性マグネットのため吸着性に優れています。(等方性の2〜3倍の吸着力)
ハサミやカッターで簡単に切ることができます
マグネットタイプのため貼り替えが簡単です

用途
工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
工場や倉庫内の鉄製ラックやフォークリフトなどに。
レバーや機器類の明示として。
蛍光レモン 幅(mm)50 厚さ(mm)磁石:0.8 長さ(m)1 吸着力70gf/cm2(6.87 kPa)代表測定値であり、保証値ではありません RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)1.2 耐用年数(年)(目安)屋外:約1、屋内:約2
注意
※マグネットシートと被着体の間にすき間が生じるような曲面・凹凸面などへの吸着、又は端部・角などが浮いた状態で使用した場合、剥離・落下が起こる場合があります。
※貼る面のほこり、水分、油分等をよく拭き取ってから十分に吸着させてください。
※直射日光を避けて保存してください。
※磁石のため、ペースメーカー、磁気カード、時計など磁気に影響されるものを近づけないでください。磁力が乱され、減磁・消磁する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51960449
2021-10-14
用途:
作業リフトの注意喚起用
運輸・通信業

日中でも角度によって綺麗に反射して目立ち、夜間もライトの光で
反射して、注意喚起に適してる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする