首振りポケットLEDライト 充電池乾電池兼用

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51960713 品番 B74
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

強力マグネット×無段階90°ツイスト首振機能
ポケットサイズ
リチウムイオン充電池内蔵。(N35は別売になります。)
単3電池×1本(別売)でも使用可
米国CREE社製LED

明るさ(Lm)充電池【600(1時間) 250(2.5時間) 100(7時間)】、乾電池【100(4時間) 30(20時間) 10(35時間)】 全長(mm)首振:97、直:113 防塵防水性能IP65 材質超硬アルミ合金ボディ 用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。 付属品14500リチウムイオン充電池 3.7V 750mAh内蔵、説明書兼保証書、充電用マイクロUSBコード、スペア防水防塵Oリング 幅(mm)首振:38 質量(g)80(内蔵電池含む) 落下距離(m)1 点滅ストロボ点滅/SOS点滅 光度(cd)4000 直径(mm)25 照射距離(m)126
注意
※ライトを直接直視しないでください
※お子様の手の届かないところへ保管してください
※長時間使用しない場合でもバッテリーを長く使用していただくため三か月毎に一度充電をお願いします。
※長期間に渡り使用しない場合はバッテリーを本体から取り出してください
※お客様自身での修理分解はしないでください。予期せぬ事故の恐れがあります。また保証対象外となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51960704
2023-05-29
用途:
夜のジョギング
鈴木測量登記事務所 様 (その他業種)

3段階で明るさが調整でき、且つ向きも変えられるので、いろいろな作業に最適です。

対象商品:
51960844
2022-04-07
用途:
空調メンテ
エース技販 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

コンパクトでとても明るい。
自分で使用して満足、同業者にもプレゼント用で複数買いました。

対象商品:
51960844
2021-06-09
用途:
暗所での作業時
農・林・水産業

サイズはかなり小さいですが、協力に照らしてくれてとても良いです。ただ、電池を入れたままにすると短期間で放電してしまうため、充電池使用を前提にした方が良いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
1人が参考にしています
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする