倍率(倍)8付属品ソフトケース、ストラップ、接眼レンズキャップ仕様【見かけ視界】49.5°、【プリズム型式】ポロI型プリズム、【左右視度差調整方式】右接眼レンズ繰り出し方式(回転調節操作による)、【接眼見口】ゴムアイカップ(折返し可能)寸法(mm)約118(全幅)×142(全長)×69(全高)質量(g)約420(電池別)電源リチウム電池CR123A×1【常温(23℃)約12時間、低温(-10℃)約8時間】眼幅調整範囲(mm)56~72最短合焦距離約2.0m対物レンズ有効径(mm)20ピント調節対物レンズ繰り出し方式、ピント調節つまみの回転による検知方式振動ジャイロセンサーバッテリーテスト手ブレ補正動作中、上部表示ランプ(LED)が点灯レンズ構成【対物】2群3枚、【接眼】3群4枚手ブレ補正機能レンズシフトによる光学補正方式、補正角度±0.9°ひとみ径(Φmm)2.5アイレリーフ(mm)13.5実視界(°)6.6