※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GA-MG014 ガオナ ゴム栓くさりつき 洗面用 (取替) GAONA(ガオナ) 51962129 GA-MG014 ガオナ ゴム栓くさりつき 洗面用 (取替) GAONA(ガオナ) 51962129 GA-MG014 ガオナ ゴム栓くさりつき 洗面用 (取替) GAONA(ガオナ) 51962129 GA-MG014 ガオナ ゴム栓くさりつき 洗面用 (取替) GAONA(ガオナ) 51962129 GA-MG014 ガオナ ゴム栓くさりつき 洗面用 (取替) GAONA(ガオナ) 51962129 GA-MG014 ガオナ ゴム栓くさりつき 洗面用 (取替) GAONA(ガオナ) 51962129

ガオナ ゴム栓くさりつき 洗面用 (取替)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51962129 品番GA-MG014
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

洗面器ゴム栓のトラブルをまとめて解決できる部材のセットです。
これ一つでゴム栓が劣化した、くさりが切れたなどのトラブルをまとめて解決できます。
ゴム栓は排水口径43ミリに使用できます。
くさり長さ240ミリ、玉径3.2ミリ
取付金具の取付穴径4〜8ミリ
くさり取付金具はGA-MG016で補修できます。

材質ニトリルゴム、黄銅、ステンレス 径(Φmm)【玉】3.2 使用温度範囲(℃)1〜80 取付穴径(Φmm)4〜8 アズワン品番64-5157-99 くさり長さ(mm)240 排水口径(Φmm)43
注意
※強酸性の洗浄剤、薬品、油、熱湯などは流さないでください。器具破損の恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする