※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GAONA(ガオナ)
GAONA(ガオナ)の 水廻り部材
GAONA(ガオナ)の 洗濯機用品
GAONA(ガオナ)の 給水部材
ガオナ 二槽式洗濯機用給水ホース (長さ調節可能)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51962244
品番
GA-LC031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
二槽式洗濯機用の給水ホースです。
好きな長さにカットして使用できます。
長さ(m)
2
材質
塩化ビニル樹脂
色
ブルー
ホース寸法(内径×外径)(mm)
15×20
ホース長さ(m)
2
アズワン品番
64-5158-12
注意
※圧力のかかる用途には適しておりません。