※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GA-LC034 ガオナ 二槽式洗濯機用 給水ホース ワンタッチ給水ジョイントセット (バンド付き 抜け防止 長さ調節可能) GAONA(ガオナ) 51962278 GA-LC034 ガオナ 二槽式洗濯機用 給水ホース ワンタッチ給水ジョイントセット (バンド付き 抜け防止 長さ調節可能) GAONA(ガオナ) 51962278 GA-LC034 ガオナ 二槽式洗濯機用 給水ホース ワンタッチ給水ジョイントセット (バンド付き 抜け防止 長さ調節可能) GAONA(ガオナ) 51962278 GA-LC034 ガオナ 二槽式洗濯機用 給水ホース ワンタッチ給水ジョイントセット (バンド付き 抜け防止 長さ調節可能) GAONA(ガオナ) 51962278 GA-LC034 ガオナ 二槽式洗濯機用 給水ホース ワンタッチ給水ジョイントセット (バンド付き 抜け防止 長さ調節可能) GAONA(ガオナ) 51962278 GA-LC034 ガオナ 二槽式洗濯機用 給水ホース ワンタッチ給水ジョイントセット (バンド付き 抜け防止 長さ調節可能) GAONA(ガオナ) 51962278

ガオナ 二槽式洗濯機用 給水ホース ワンタッチ給水ジョイントセット (バンド付き 抜け防止 長さ調節可能)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51962278 品番 GA-LC034
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

二槽式洗濯機用の給水ホースと洗濯機用水栓や洗濯機ニップルなどに接続するためのアダプターのセットです。
好きな長さにカットして使用できます。
ワンタッチで洗濯機ニップルなどに接続できます。
ホースの抜けを防止するバンド付きです。

長さ(m)2 付属品ワンタッチ給水ジョイント、バンド 材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、ステンレス ブルー ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20 ホース長さ(m)2 アズワン品番64-5158-15
注意
※圧力のかかる用途には適しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51962269
2024-01-12
用途:
交換
FT 様 (卸売・小売業)

個別で注文するより割高ですがセットなので頼みやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする