ガオナ 低位吸気弁 封水切れ (床排水)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51962375 品番GA-MG030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

防臭・防虫効果のある洗面・手洗器用の通気弁です。
空気を取込み封水切れを防止することでニオイや害虫の侵入を防ぎます。
排水管外径25・32ミリ兼用。床面排水専用。
逆止弁付きなので、排水が逆流しても止水できます。

材質塩化ビニル樹脂 仕様床面排水専用、対応排水管外径:25mm・32mm 管外径(Φmm)25・32兼用 適合サイズ排水管外径25・32ミリ 使用場所洗面・手洗器用(床面) アズワン品番64-5158-25
注意
※取付けには排水管の切断が必要です。別売のパイプカッター(GA-KJ001)等を使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする