外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×495×183
材質(天板)ハイパーガラスコートトップ
色(天板)クリアパールブラック
色【フェイス】シャインレッド×ブラック
付属品PGD-30R(ラ・クック/サングリアレッド)×1個
ガスの種類LPガス用
種類ガスグリル付コンロ
点火方式連続放電点火式
接続Φ9.5mmガス用ゴム管
電源(V)DC3(単1形アルカリ乾電池1.5×2個)
安全機能立消え安全装置/調理油過熱防止装置(天ぷら油過熱防止機能)/焦げつき消火機能/消し忘れ消火機能/グリル過熱防止機能/グリル排気口遮炎装置/異常過熱防止機能(コンロ)/操作ボタン戻し忘れお知らせ機能/火力切り替えお知らせ機能
質量(kg)18
仕様【強火力バーナー】右側、【グリル部】水なし両面焼・オートグリル