ガステーブル GRAND CHEF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 色(天板)クラウンゴールド 【フェイス】パールアイボリー ガスの種類LPガス用 注文コード51962813 品番PA-A95WCH-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥102,800
この商品は色・ガスの種類8種類から選べます 他の種類を見る

GOOD DESIGN 家事ラクお任せコンロ ラ・クックオート機能も搭載!
59cm/ハイパ-ガラスコ-トトップ/水なし両面焼きワイドグリル/低荷重温度センサ-/温調機能/グリルオ-トメニュ-

仕様【強火力バーナー】左側、【グリル部】水なし両面焼・オートグリル 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×495×183 材質(天板)ハイパーガラスコートトップ 色(天板)クラウンゴールド 【フェイス】パールアイボリー 付属品単1形アルカリ乾電池1.5V×2個・取扱説明書・料理ブック ガスの種類LPガス用 種類ガスグリル付コンロ 点火方式連続放電点火式 接続Φ9.5mmガス用ゴム管 電源(V)DC3(単1形アルカリ乾電池1.5×2個) 安全機能立消え安全装置/調理油過熱防止装置(天ぷら油過熱防止機能)/焦げつき消火機能/消し忘れ消火機能/グリル過熱防止機能/グリル排気口遮炎装置/異常過熱防止機能(コンロ)/操作ボタン戻し忘れお知らせ機能/火力切り替えお知らせ機能 質量(kg)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする