ガステーブル S-series

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 ガスの種類都市ガス用 注文コード51962847 品番PA-A64WCK-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥98,100
この商品はガスの種類8種類から選べます 他の種類を見る

シンプル・スタイリッシュでお手入れも簡単なコンロ。
59cm/ハイパ-ガラスコ-トトップ/水なし両面焼きワイドグリル/低荷重温度センサ-/温調機能/グリルオ-トメニュ-

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×495×183 材質(天板)ハイパーガラスコートトップ 色(天板)クリアパールブラック 【フェイス】ブラック 付属品単1形乾電池1.5V×2個(お試し用)/取り出しフォーク/取扱説明書/料理ブック ガスの種類都市ガス用 種類ガスグリル付コンロ 点火方式連続放電点火式 接続Φ9.5mmガス用ゴム管 電源(V)DC3(単1形アルカリ乾電池1.5×2個) 安全機能立消え安全装置/調理油過熱防止装置(天ぷら油過熱防止機能)/焦げつき消火機能/消し忘れ消火機能/グリル過熱防止機能/グリル排気口遮炎装置/異常過熱防止機能(コンロ)/操作ボタン戻し忘れお知らせ機能/火力切り替えお知らせ機能 質量(kg)18 仕様【強火力バーナー】右側、【グリル部】水なし両面焼・オートグリル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする