ガステーブル every chef

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 色(天板)ブラック 【フェイス】ブラック ガスの種類LPガス用 注文コード51962874 品番PA-370WA-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥76,900
この商品は色・ガスの種類16種類から選べます 他の種類を見る

まいにち使いやすい。おしゃれで頼りになるコンロ。

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)592×500×183 材質(天板)プラチナカラートップ 色(天板)ブラック 【フェイス】ブラック 付属品アルカリ乾電池単1形1.5V(2個)・取扱説明書・料理ブック・取り出しフォーク ガスの種類LPガス用 種類ガスグリル付コンロ 点火方式連続放電点火式 接続Φ9.5mmガス用ゴム管 電源(V)DC3(単1形アルカリ乾電池1.5×2個) 安全機能立消え安全装置・調理油過熱防止装置(天ぷら油過熱防止機能)・消し忘れ消火機能・焦げつき消火機能・火力切り替えお知らせ機能・異常過熱防止機能(コンロ)・グリル過熱防止機能・グリル排気口遮炎装置・操作ボタン戻し忘れお知らせ機能 質量(kg)14.5 仕様【強火力バーナー】右側、【グリル部】水なし両面焼・オートグリル

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51962874 PA-370WA-R 65404476 PA-380WA-R ガステーブル every chef パロマ ガステーブル every chef パロマ 1台 39,980 税込43,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする