パロマ
パロマの キッチン
パロマの 調理機器
パロマの ガスコンロ
ビルトインコンロ SISTO
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
51963319
品番
PD-200WS-60CV
参考基準価格(税別)
¥149,500
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
ちょうどいいシンプルビルトインコンロ ゆったり使える2口タイプ
仕様
【強火力バーナー】左・右、【グリル部】水なし両面焼
質量(kg)
7
種類
2口ガスビルトインコンロ
ガスの種類
LPガス用
接続
Rc1/2(めねじ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
596×560×270
材質(天板)
ハイパーガラスコートトップ
点火方式
連続放電点火式
色(天板)
ティアラシルバー
天板幅(mm)
600
安全機能
立消え安全装置・調理油過熱防止装置(天ぷら油過熱防止機能)・焦げつき消火機能・消し忘れ消火機能