胴ベルト型墜落制止用器具 DB-M

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51963398 品番 DB-MSL-120
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

巻取式ストラップで、作業時や携帯時にストラップが自動で巻き取られ、じゃまにならない
墜落制止用器具の規格 新規格品
胴ベルト型墜落制止用器具
アルミスライドバックル
スイッチ操作で、ストラップを常時巻取り・長さ固定の2WAY切替
ロック機構が墜落時にストラップを最短でロック、ショックアブソーバが衝撃を緩和
ストラップの2WAY切替
[1]ストラップを常に巻取り(落下距離と墜落制止時の衝撃荷重を最小に抑える)
[2]ストラップを任意の長さに固定(巻き取る力がかからないので、定位置作業時に束縛感がない・巻き取るときは、巻取りスイッチを操作)

胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 質量(g)約1120 種類巻取式 ベルト色 バックルパススルー ランヤード(長さ)(mm)約1650 材質(ストラップ)アラミド繊維製帯ロープ(ショックアブソーバ、軽量56フック付) ロック機構ロック式 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード1丁掛け

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする