DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ワークポジショニング器具
ワークポジショニング用器具
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51963434
品番
WP-97DS-1BK
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
作業時の姿勢を保持するワークポジショニングのための器具
胴ベルト幅(mm)
50
色
ブラック
胴ベルト長さ(mm)
1150
バックル
ワンタッチバックル
質量(g)
約795
ウエスト(cm)
910〜1080(着衣時)
補助ベルト幅(mm)
85
補助ベルト長さ(mm)
670
材質(胴ベルト)
ナイロンベルト、ワンタッチバックル付
材質(補助ベルト)
ナイロンベルト、角環・D環各1個付