WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ゴム素材
WAKI(和気産業)の エチレンプロピレンゴム
WAKI(和気産業)の エチレンプロピレン スポンジゴム
丸型スポンジEPDM
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
51963538
品番
WSG04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
材質
EPDM
長さ(m)
2
用途
パッキンや隙間埋め材に
仕様
色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし
径(Φmm)
【ゴム】5
使用温度範囲(℃)
-20〜80
アズワン品番
64-5072-97
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※サイズ表示と実寸に±5%の公差があります。
※状況により、色が移行する場合があります。
※火には近づけないでください。
※電気絶縁には使用できません。
※発泡の特性上、表面に細かな凹凸が出る場合があります。
商品豆知識
ゴム素材の特長