平型スポンジPE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 51963599 品番 WSG10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
材質PE 長さ(m)2 用途パッキン、暖衝材として 仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用○、耐油性×、粘着なし 寸法(mm)3×15 使用温度範囲(℃)0〜50 アズワン品番64-5073-04 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※サイズ表示と実寸に±3%の公差があります。
※火には近づけないでください。
※電気絶縁には使用できません。
※発泡の特性上、表面に細かな凹凸が出る場合があります。
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
847:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ゴム素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする