WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ゴム素材
WAKI(和気産業)の その他ゴム
平型スポンジPE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
51963617
品番
WSG14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
材質
PE
長さ(m)
2
用途
パッキン、暖衝材として
仕様
色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用○、耐油性×、粘着なし
寸法(mm)
5×15
使用温度範囲(℃)
0〜50
アズワン品番
64-5073-08
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※サイズ表示と実寸に±3%の公差があります。
※火には近づけないでください。
※電気絶縁には使用できません。
※発泡の特性上、表面に細かな凹凸が出る場合があります。
商品豆知識
ゴム素材の特長