平型ゴムEPDM粘着付

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 51963696 品番 WSG19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
材質EPDM 厚さ(mm)2 幅(mm)20 長さ(m)2 仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き 使用温度範囲(℃)5〜50 用途クッション、保護材に アズワン品番64-5073-13 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(°)約60
注意
サイズ表示と実寸に±5%の公差があります。
※状況により、色が移行する場合があります。
※火には近づけないでください。
※製品により、多少白っぽくなるものがありますが、何ら商品には影響がありません。
※電気絶縁には使用できません。
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:401

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-22
用途:
グレーチングのガタ付き防止
建設業・工事業

簡単に接着固定でき効率的に作業できた。
納まりもきれいで良かった。
また機会がありましたら購入を検討します。

対象商品:
51963696
2024-03-20
用途:
外構部の側溝に
アンフォーラメグロ鈴木 様 (不動産業)

粘着力もとても協力です。
接着部の汚れを取ってから取り付けました。
綺麗につきました。

対象商品:
51963696
2023-05-29
用途:
リピート購入
自動車・二輪車・自転車関連業

リピート購入です。
パイプの滑り止めに重宝しています。

対象商品:
51963696
2022-01-21
用途:
草取り機タンクの下敷
農・林・水産業

草取り機タンクの下敷きに使用しました、粘着力もありとても助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
51963705
2021-12-25
用途:
側溝のグレーチングの音消しに
有限会社クオリティーハウス 様

粘着力はあまり良くないけど基本上からの圧で大丈夫です。

対象商品:
51963696
2021-08-04
用途:
隙間埋め
サービス業

エプトシーラーのようなふわふわなものでないパッキンが欲しかったので購入しました。
結構固めですが生ゴムのような匂いもありません。
粘着は普通の白紙系ですが結構粘着力はある方だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
51963696
2021-04-20
用途:
グレーチングの騒音防止に使用
運輸・通信業

U字グレーチングの騒音対策に使用しましたが、問題無いです

1人が参考にしています
2024-09-17
用途:
グレーチングのクッションとして
卸売・小売業

作業もやりやすく良かったのですが、粘着力が全然ダメでした。
ごみを取り除いて洗い、乾かしたのですが ダメでボンドを新たに購入して取り付けました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1353:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする