WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ゴム素材
WAKI(和気産業)の シリコンゴム
WAKI(和気産業)の シリコン ゴム板・シート
溝ゴム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
51963714
品番
WSG22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
材質
シリコン
長さ(m)
2
用途
保護材、緩衝材として
仕様
色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用〇、耐油性×、粘着なし
寸法(mm)
4.8×1×7.5
使用温度範囲(℃)
-70〜150
アズワン品番
64-5073-16
注意
※サイズ表示と実寸に±5%の公差があります。
※状況により、色が移行する場合があります。
※火には近づけないでください。
※電気絶縁には使用できません
商品豆知識
ゴム素材の特長