WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ゴム素材
WAKI(和気産業)の エチレンプロピレンゴム
WAKI(和気産業)の エチレンプロピレン スポンジゴム
スポンジジール平型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
51963827
品番
WSG037
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
粘着付きの高耐久クッションです。
材質
EPDM
長さ(m)
2.2
用途
クッション、戸当たり、隙間埋め材
仕様
色移行しにくい、屋内外使用◎、耐油性×
色
グレー
使用温度範囲(℃)
5〜50
アズワン品番
64-5074-08
注意
※サイズ表記と実寸に±5%の公差があります。
※色が移行する場合があります。
※火には近づけないでください。
※電気絶縁には使用できません。
※高温、低温では粘着力が弱くなります。
※ザラザラ面や湿気のある箇所のは粘着が付きにくくなります。
※発泡の特性上、表面に細かな凹凸が出る場合があります。
商品豆知識
ゴム素材の特長