2123 アルミ板縞目柄 光モール 51963863 2123 アルミ板縞目柄 光モール 51963863 2123 アルミ板縞目柄 光モール 51963863 2123 アルミ板縞目柄 光モール 51963863

アルミ板縞目柄

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 51963863 品番 2123
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

表面が縞目柄(凸凹)なので綺麗に見え、装飾に最適です。
0.8mm厚と薄い為、切る・曲げなどの加工が容易です。

材質アルミ1060 幅(mm)450 長さ(mm)900 厚さ(mm)0.8 用途車の内装・装飾、会社・施設の入口、壁面保護・補修などに
注意
※製品の端面で怪我をする恐れがありますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-08-15
用途:
金属ハサミで切れて加工しやすいです
自動車・二輪車・自転車関連業

強度もあり見た目も良いです。スクーターの足置きプレートに加工しました。

3人が参考にしています
対象商品:
51963836
2021-11-15
用途:
サンプルとして買ってみた。
長崎工業所 様

通常流通しているアルミ縞板は、2.5mmが最薄ですが、こちらの板は裏からプレスで成型しているため薄くできています。
A5052の薄板を裏からプレスした感じです。

3人が参考にしています
対象商品:
51963863
2022-02-14
用途:
鉄板の目隠しに使用しました。
建設業・工事業

厚みが薄く金切りハサミで簡単に切れ曲げの加工も綺麗にできました。

対象商品:
51963863
2022-03-04
用途:
自動車補修
小野寺商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

加工しやすく、非常に良いと思います。また購入したいと思います。

対象商品:
51963836
2021-06-01
用途:
補修用
農・林・水産業

車のサビ穴ふさぎに使用。薄いので加工しやすいです。

2人が参考にしています
対象商品:
51963836
2020-12-07
用途:
車のマット養生、保護
建設業・工事業

アクセルやブレーキペダル、フットレストは靴の踵を軸に動かすためマットが一番痛みます。本アルミ板を踵が当たる部分に切って貼りました。操作も確実性が増しとても調子が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3757:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする