PAX-ASIAN
PAX-ASIANの シャツ・インナー
PAX-ASIANの 靴下
ガチ頑丈クルー丈ソックス 3P 黒 先丸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3足)
注文コード
51963994
品番
566
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
バスケットに入れる
頑丈極厚設計。ローゲージ編で伸びが良く足にぴったり。安全靴に最適。抗菌防臭加工。
色
黒
材質
ポリエステル、綿、ポリウレタン
サイズ(cm)
25〜27
用途
安全靴、長靴に特におすすめです。
タイプ
先丸
入数
3足
RoHS指令(10物質対応)
対応
かかとからの長さ(cm)
25
丈区分
クルー