ガチ頑丈クルー丈ソックス 3P 黒 五本指

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3足) 注文コード51964003 品番567
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,859
販売価格(税別)
1,690

頑丈極厚設計。ローゲージ編で伸びが良く足にぴったり。安全靴に最適。抗菌防臭加工。

指タイプ5本指 サイズ(cm)25〜27 材質ポリエステル、綿、ポリウレタン 丈区分クルー 用途安全靴、長靴に特におすすめです。 タイプ五本指 入数3足 RoHS指令(10物質対応)対応 かかとからの長さ(cm)24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-03
用途:
機械メンテナンス
運輸・通信業

他の商品との比較ですが頑丈ではない。
どちらかと言うと、さらっとして柔らかく履き心地が良いタイプ。厚い生地でもないし強い糸でもない。一般的な作業用靴下。もの自体は悪く無いがガチ頑丈なんて売りにしないで蒸れないとか履き心地を売りにしたほうが良い。★2.5四捨五入で★3つ
安全靴で1日1万歩程度歩く人の感想でした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする