ガチ暖五本指ソックス 2P 黒 セラフィ 遠赤&抗菌&ウール混

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2足) 注文コード 51964019 品番 590
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,749
販売価格(税別)
1,590

三菱レイヨン社製遠赤外線セラミックス練り込み糸セラフィ使用。天然抗菌剤キトサン練り込み糸ニューターフェルパークリン使用。指先ワイド設計で指通りなめらか履きやすい。

指タイプ5本指 サイズ(cm)25〜27 材質アクリル・ナイロン・ウール・ポリエステル・ポリウレタン 丈区分クルー 用途冬場の作業、レジャーに最適 タイプ五本指 RoHS指令(10物質対応)対応 かかとからの長さ(cm)22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51964019
2024-12-15
用途:
普段使い
その他業種

履いて2時間ほどでかかと部分に穴が空きました!こんなにすぐ穴が空いたのは初めてです!返金して欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする