電波受信機能自動受信(最大6回/日)(中国電波は最大5回/日)/手動受信、<日本>受信電波:JJY、周波数:40kHz/60kHz(福島/九州両局対応モデル)、<北米地域>受信電波:WWVB、周波数:60kHz、<ヨーロッパ地域>受信電波:MSF/DCF77、周波数:60kHz/77.5kHz、<中国>受信電波:BPC、周波数:68.5kHz
(ホームタイム設定を受信可能な都市に設定すると、都市に合わせた局を受信します。尚、時差は選択した都市によって設定されます。)
機能パワーセービング(暗所では一定時間が経過すると表示を消し針を止めて節電します)、操作音ON/OFF切替表示方式アナログ材質(バンド)メタルバンド(チタン)仕様ワンプッシュ三つ折れ式中留、ネオブライト、タフソーラー(ソーラー充電システム)、ストップウオッチ(1/100秒、60分計)、時刻アラーム5本・時報、フルオートカレンダー、駆動時間(フル充電時からソーラー発電無しの状態):機能使用の場合:約4ヵ月、パワーセービング状態の場合:約22ヵ月、ホームタイム都市(受信機能対応都市)/受信電波、東京/日本の標準電波JJY40・JJY60(ホノルル)、(アンカレジ)、ロサンゼルス、デンバー、シカゴ、ニューヨーク/アメリカの標準電波WWVB、ロンドン、パリ、アテネ/イギリスの標準電波MSF、ドイツの標準電波DCF77、香港/中国の標準電波BPC材質ケース・ベゼル:チタン質量(g)73寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.8×40×9.4時間ワールドタイム:世界29都市(29タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、12/24時間制表示切替バッテリーインジケーター表示コーティング内面無反射コーティングサファイアガラスLEDアンバー、残照機能付きタイマーセット単位:1分、最大セット:100分、1秒単位で計測防水性5気圧表示切替3パターン(日付・曜日表示、秒表示、時刻表示)、多言語曜日表記(5ヵ国語:日本語/英語/ドイツ語/スペイン語/中国語)色(文字盤)ブラック