フルメタル電波ソーラーウオッチ LINEAGE

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51965489 品番 LCW-M100TSE-7AJF
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

フルメタルケースのソーラー電波時計「LINEAGE(リニエージ)」から、Newモデルが登場。
6時位置にデジタル表示が付いた実用性に優れたコンビネーションモデルです。カレンダー機能のほかにワールドタイム、時刻アラーム、ストップウオッチ、タイマー機能などを搭載しています。

電波受信機能
自動受信(最大6回/日)(中国電波は最大5回/日)/手動受信、<日本>受信電波:JJY、周波数:40kHz/60kHz(福島/九州両局対応モデル)、<北米地域>受信電波:WWVB、周波数:60kHz、<ヨーロッパ地域>受信電波:MSF/DCF77、周波数:60kHz/77.5kHz、<中国>受信電波:BPC、周波数:68.5kHz
(ホームタイム設定を受信可能な都市に設定すると、都市に合わせた局を受信します。尚、時差は選択した都市によって設定されます。)
機能パワーセービング(暗所では一定時間が経過すると表示を消し針を止めて節電します)、操作音ON/OFF切替 表示方式アナログ 材質(バンド)メタルバンド(チタン) 仕様ワンプッシュ三つ折れ式中留、ネオブライト、タフソーラー(ソーラー充電システム)、ストップウオッチ(1/100秒、60分計)、時刻アラーム5本・時報、フルオートカレンダー、駆動時間(フル充電時からソーラー発電無しの状態):機能使用の場合:約4ヵ月、パワーセービング状態の場合:約22ヵ月、ホームタイム都市(受信機能対応都市)/受信電波、東京/日本の標準電波JJY40・JJY60(ホノルル)、(アンカレジ)、ロサンゼルス、デンバー、シカゴ、ニューヨーク/アメリカの標準電波WWVB、ロンドン、パリ、アテネ/イギリスの標準電波MSF、ドイツの標準電波DCF77、香港/中国の標準電波BPC 材質ケース・ベゼル:チタン 質量(g)73 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.8×40×9.4 時間ワールドタイム:世界29都市(29タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、12/24時間制表示切替 バッテリーインジケーター表示 コーティング内面無反射コーティングサファイアガラス LEDアンバー、残照機能付き タイマーセット単位:1分、最大セット:100分、1秒単位で計測 防水性5気圧 表示切替3パターン(日付・曜日表示、秒表示、時刻表示)、多言語曜日表記(5ヵ国語:日本語/英語/ドイツ語/スペイン語/中国語) 色(文字盤)ホワイト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする