LIW-M610D-2AJF フルメタル電波ソーラーウオッチ LINEAGE カシオ計算機 51965516

フルメタル電波ソーラーウオッチ LINEAGE

商品レビューを投稿する
内容量1台注文コード51965516品番LIW-M610D-2AJF
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

フルメタルケースのソーラー電波時計「LINEAGE(リニエージ)」から、Newモデルが登場。
ベースモデルは5モータークロノグラフモジュールを使用したソーラー電波時計、LIW-M610。
フルメタルケースに深いブルーの文字板を採用し高級感を演出。曜日表示の「SU」の文字にオレンジを差し色で入れることで、スポーティな印象に仕上げました。
また、ストップウオッチ、ワールドタイム、タイマー、アラームを搭載した高性能モデルでありながら薄さ10.6mmを実現。電波受信機能は日本、中国、アメリカ、ヨーロッパの標準電波に対応したマルチバンド6です。
世界6局(日本2局、中国、アメリカ、イギリス、ドイツ)の標準電波を受信し、時刻を自動修正するマルチバンド6
タフソーラー

電波受信機能
自動受信(最大6回/日)(中国電波は最大5回/日)/手動受信、<日本>受信電波:JJY、周波数:40kHz/60kHz(福島/九州両局対応モデル)、<北米地域>受信電波:WWVB、周波数:60kHz、<ヨーロッパ地域>受信電波:MSF/DCF77、周波数:60kHz/77.5kHz、<中国>受信電波:BPC、周波数:68.5kHz
(ホームタイム設定を受信可能な都市に設定すると、都市に合わせた局を受信します。尚、時差は選択した都市によって設定されます。)
機能バッテリー充電警告、パワーセービング(暗所では一定時間が経過すると運針を停止して節電します)表示方式アナログ材質(バンド)メタルバンド(ステンレススチール)仕様ワンプッシュ三つ折れ式中留、無垢バンド、タフソーラー(ソーラー充電システム)、ストップウオッチ(1/20秒、24時間計、スプリット付き)、時刻アラーム、日付・曜日表示、フルオートカレンダー、駆動時間(フル充電時からソーラー発電無しの状態):機能使用の場合:約5ヵ月、パワーセービング状態の場合:約23ヵ月、ホームタイム都市(受信機能対応都市)/受信電波、東京/日本の標準電波JJY40・JJY60(ホノルル)、(アンカレジ)、ロサンゼルス、デンバー、シカゴ、ニューヨーク/アメリカの標準電波WWVB、ロンドン、パリ、アテネ/イギリスDCF77、香港/中国の標準電波BPC、無機ガラス材質ケース・ベゼル:ステンレススチール質量(g)126.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)46.3×41.6×10.6時間ワールドタイム:世界29都市(29タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、ホームタイムの都市入替機能タイマーセット単位:1分、最大セット:24時間、1秒単位で計測、タイムアップ後経過時刻計測(24時間計)付き防水性5気圧色(文字盤)ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする