電波ソーラーウオッチ wave cepter

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51965559 品番WVA-M640-1A2JF
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

水仕事にも使用できる10気圧防水を備えたソーラー電波時計です。
カシオ独自の高密度実装技術により、電波を受信するアンテナをインナー化し、薄型化を実現しました。
大型のベゼルはステンレスを採用し、スポーティで上質なデザインに仕上げました。6時位置の液晶にはカレンダーのほか、ワールドタイムやアラーム、タイマーなどを表示する便利な機能を搭載しています。
世界6局(日本2局、中国、アメリカ、イギリス、ドイツ)の標準電波を受信し、時刻を自動修正するマルチバンド6
タフソーラー

機能パワーセービング(暗所では一定時間が経過すると表示を消し針を止めて節電します)、操作音ON/OFF切替 表示方式アナログ 材質(バンド)樹脂 仕様タフソーラー(ソーラー充電システム)、ストップウオッチ(1/100秒、60分計)、時刻アラーム5本・時報、フルオートカレンダー、駆動時間(フル充電時からソーラー発電無しの状態):機能使用の場合:約4ヵ月、パワーセービング状態の場合:約22ヵ月、ホームタイム都市(受信機能対応都市)/受信電波、東京/日本の標準電波JJY40・JJY60(ホノルル)、(アンカレジ)、ロサンゼルス、デンバー、シカゴ、ニューヨーク/アメリカの標準電波WWVB、ロンドン、パリ、アテネ/イギリスの標準電波MSF、ドイツの標準電波DCF77、香港/中国の標準電波BPC 材質ケース・ベゼル:樹脂/ステンレススチール、樹脂ガラス(表面形状:球面・曲面) 質量(g)45 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)52×43.5×12.3 時間ワールドタイム:世界29都市(29タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、12/24時間制表示切替 バッテリーインジケーター表示 電波受信機能自動受信(最大6回/日)(中国電波は最大5回/日)/手動受信、<日本>受信電波:JJY、周波数:40kHz/60kHz(福島/九州両局対応モデル)、<北米地域>受信電波:WWVB、周波数:60kHz、<ヨーロッパ地域>受信電波:MSF/DCF77、周波数:60kHz/77.5kHz、<中国>受信電波:BPC、周波数:68.5kHz(ホームタイム設定を受信可能な都市に設定すると、都市に合わせた局を受信します。尚、時差は選択した都市によって設定されます。) LEDアンバー、残照機能付き タイマーセット単位:1分、最大セット:100分、1秒単位で計測 防水性10気圧 表示切替3パターン(日付・曜日表示、秒表示、時刻表示)、多言語曜日表記(5ヵ国語:日本語/英語/ドイツ語/スペイン語/中国語)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51965559
2022-07-29
用途:
普段使い、船に乗り海釣り、農作業
医療・福祉・介護関連業

腕に装着時、付け心地が良い、軽くて付けて居ることを意識しない。ソレで居て
文字盤が大きく見やすいし曜日や日付の確認も老眼の私でも容易に。
アナログの時計は経過時間の計算や指定時間まで後何分有るかが解りやすく
ゴムのベルトも滑りにくく感触も良い、良い時計と巡り会えました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする