機能パワーセービング(暗所では一定時間が経過すると表示を消して節電します)表示方式アナログ材質(バンド)樹脂仕様ネオブライト、タフソーラー(ソーラー充電システム)、ストップウオッチ(1/100秒、24時間計、スプリット付き)、時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報、フルオートカレンダー、駆動時間(フル充電時からソーラー発電無しの状態):機能使用の場合:約6ヵ月、パワーセービング状態の場合:約20ヵ月、ホームタイム都市(受信機能対応都市)/受信電波、東京、ソウル、台北/日本の標準電波JJY40・JJY60(ホノルル)、(アンカレジ)、バンクーバー、ロサンゼルス、エドモントン、デンバー、メキシコシティ、シカゴ、マイアミ、トロント、ニューヨーク、ハリファックス、セントジョンズ/アメリカの標準電波WWVB、リスボン、ロンドン、マドリード、パリ、ローマ、ベルリン、ストックホルム、アテネ、(モスクワ)/イギリスの標準電波MSF・ドイツの標準電波DCF77、香港、北京/中国の標準電波BPC材質ケース・ベゼル:樹脂/ステンレススチール、樹脂ガラス(表面形状:球面・曲面)質量(g)47寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48.8×43.5×14.5時間ワールドタイム:世界48都市(29タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、ホームタイムの都市入替機能、12/24時間制表示切替バッテリーインジケーター表示電波受信機能自動受信(最大6回/日)(中国電波は最大5回/日)/手動受信、<日本>受信電波:JJY、周波数:40kHz/60kHz(福島/九州両局対応モデル)、<北米地域>受信電波:WWVB、周波数:60kHz、<ヨーロッパ地域>受信電波:MSF/DCF77、周波数:60kHz/77.5kHz、<中国>受信電波:BPC、周波数:68.5kHz(ホームタイム設定を受信可能な都市に設定すると、都市に合わせた局を受信します。尚、時差は選択した都市によって設定されます。)LEDアンバー、フルオートライト、残照機能付きタイマーセット単位:1分、最大セット:60分、1秒単位で計測、オートリピート(8回)防水性10気圧色(文字盤)ブラック