電波ソーラーウオッチ wave cepter

(2件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51965577 品番 WVQ-M410-1AJF
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

世界6局の電波を受信するマルチバンド6を搭載したクロノグラフソーラー電波時計です。

仕様
ネオブライト、タフソーラー(ソーラー充電システム)、ストップウオッチ(1/20秒、24時間計、スプリット付き)、時刻アラーム、日付・曜日表示、フルオートカレンダー
駆動時間(フル充電時からソーラー発電無しの状態):機能使用の場合:約5ヵ月、パワーセービング状態の場合:約23ヵ月、ホームタイム都市(受信機能対応都市)/受信電波、東京/日本の標準電波JJY40・JJY60(ホノルル)、(アンカレジ)、ロサンゼルス、デンバー、シカゴ、ニューヨーク/アメリカの標準電波WWVB、ロンドン、パリ、アテネ/イギリスの標準電波MSF・ドイツの標準電波DCF77、香港/中国の標準電波BPC
機能バッテリー充電警告、パワーセービング(暗所では一定時間が経過すると運針を停止して節電します) 表示方式アナログ 材質(バンド)樹脂 材質ケース・ベゼル:樹脂/ステンレススチール、樹脂ガラス(表面形状:球面・曲面) 質量(g)46 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48.7×43.5×13.4 時間ワールドタイム:世界29都市(29タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、ホームタイムの都市入替機能 電波受信機能自動受信(最大6回/日)(中国電波は最大5回/日)/手動受信、<日本>受信電波:JJY、周波数:40kHz/60kHz(福島/九州両局対応モデル)、<北米地域>受信電波:WWVB、周波数:60kHz、<ヨーロッパ地域>受信電波:MSF/DCF77、周波数:60kHz/77.5kHz、<中国>受信電波:BPC、周波数:68.5kHz(ホームタイム設定を受信可能な都市に設定すると、都市に合わせた局を受信します。尚、時差は選択した都市によって設定されます。) タイマーセット単位:1分、最大セット:24時間、1秒単位で計測、タイムアップ後経過時刻計測(24時間計)付き 防水性10気圧 色(文字盤)ブラック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51965586
2023-07-23
用途:
仕事時
医療・福祉・介護関連業

これまで使っていた時計と比べて軽く、最初は違和感がありましたが、そんなに安っぽい感じもなく良いかと思います。

対象商品:
51965577
2023-04-24
用途:
自動車のメンテナンス
高橋自動車株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

時刻合わせが面倒 日にちがあわせない。 充電機能が弱い 時々止まる。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする