PS-1 愛杖 ポケットステッキ 伸縮タイプ ケイホスピア 51965875 PS-1 愛杖 ポケットステッキ 伸縮タイプ ケイホスピア 51965875 PS-1 愛杖 ポケットステッキ 伸縮タイプ ケイホスピア 51965875 PS-1 愛杖 ポケットステッキ 伸縮タイプ ケイホスピア 51965875

愛杖 ポケットステッキ 伸縮タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード51965875 品番PS-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

収納時サイズは41cmと驚くほどコンパクト!持ち運びに便利な伸縮杖。

全長(cm)75〜91 ブラック 付属品ストラップ付き、収納袋付き 質量(g)305 タイプ伸縮タイプ、スリムネック 材質(グリップ)PP、外/TPR樹脂 パイプ径(Φmm)【手元】上径:22、【杖先】内径:13、底径:22 材質(シャフト)アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応 収納時寸法(cm)41

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:298

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする