ケイホスピア
ケイホスピアの 歩行関連
ケイホスピアの 杖
ケイホスピアの 一本杖
愛杖 ポケットステッキ 伸縮タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
51965884
品番
PS-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
収納時サイズは41cmと驚くほどコンパクト!持ち運びに便利な伸縮杖。
全長(cm)
75〜91
色
レッド
付属品
ストラップ付き、収納袋付き
質量(g)
305
タイプ
伸縮タイプ、スリムネック
材質(グリップ)
PP、外/TPR樹脂
パイプ径(Φmm)
【手元】上径:22、【杖先】内径:13、底径:22
材質(シャフト)
アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
収納時寸法(cm)
41