ケイホスピア
愛杖 ハローキティ 折りたたみタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
51966243
品番
HK-33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
可愛いハローキティの杖。握りやすいスリムネック構造。オリジナルストラップ付き。
全長(cm)
78~88
付属品
ストラップ付き、折りたたみホルダー付き
質量(g)
290
タイプ
折りたたみタイプ
材質(グリップ)
アクリル樹脂
パイプ径(Φmm)
【手元】上径:19、【杖先】内径:16、底径:29
材質(シャフト)
アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
収納時寸法(cm)
26