ケイホスピア
ケイホスピアの 歩行関連
ケイホスピアの 杖
ケイホスピアの 一本杖
愛杖 Dシリーズ 伸縮タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
51966645
品番
D-1
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
リーズナブルだけど高品質!選べる3色カラー。
全長(cm)
67〜90
付属品
ストラップ付き
質量(g)
270
タイプ
伸縮タイプ
材質(グリップ)
楓
パイプ径(Φmm)
【手元】上径:19、【杖先】内径:16、底径:30
材質(シャフト)
アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)
対応