オッセンベルグ
オッセンベルグの 歩行関連
オッセンベルグの 杖
オッセンベルグの 一本杖
オッセンベルグ FGシリーズ 伸縮タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
左手用
注文コード
51966828
品番
FG-1左
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
解剖学などの医学的見地から生まれた、アナトミー形状グリップを採用。手になじみやすく、柔らかくすべりにくいのが特徴です。
全長(cm)
74〜94
サイズ
左手用
質量(g)
400
タイプ
伸縮タイプ
耐荷重(kg)
130
材質(グリップ)
樹脂、反射板付き
パイプ径(Φmm)
【手元】上径:20、【杖先】内径:16、底径:43
材質(シャフト)
アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)
対応