オールニーズクラッチ O型カフ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 51966855 品番 -
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥9,998
販売価格(税別) 非課税商品
9,998

ロフストランドクラッチとは、腕を支えるカフというサポート機能が付いているタイプのことで、ヨーロッパでは主流のリハビリ杖です。
グリップとカフの2点を使い、体重を支えながら安心して歩けるように工夫されています。
色やカフの形状、利き手を選べ、一人一人のニーズに応えます。

レッド サイズ右手用 質量(g)810 タイプ前腕部支持型杖 耐荷重(kg)150 材質(グリップ)ソフト樹脂 パイプ径(Φmm)【手元】上径:24、【杖先】内径:19、底径:45 全長(cm)71〜101 材質(シャフト)アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする