- オールニーズクラッチ O型カフ ケイホスピア 51966873

オールニーズクラッチ O型カフ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
レッド
サイズ左手用
内容量1本注文コード51966873品番-
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥9,998
販売価格(税別)非課税商品
9,998

ロフストランドクラッチとは、腕を支えるカフというサポート機能が付いているタイプのことで、ヨーロッパでは主流のリハビリ杖です。
グリップとカフの2点を使い、体重を支えながら安心して歩けるように工夫されています。
色やカフの形状、利き手を選べ、一人一人のニーズに応えます。

レッドサイズ左手用質量(g)810タイプ前腕部支持型杖耐荷重(kg)150材質(グリップ)ソフト樹脂パイプ径(Φmm)【手元】上径:24、【杖先】内径:19、底径:45全長(cm)71~101材質(シャフト)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする