ケイホスピア
ケイホスピアの 歩行関連
ケイホスピアの 杖
ケイホスピアの 前腕部支持型杖 (ロフストランドクラッチ)
子ども用ロフストランドクラッチ キッズラッチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
51966943
品番
MIX-2
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,298
販売価格(税別)
非課税商品
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
カラフルな色で気持ちも明るく、子ども用ロフストランドクラッチ。
質量(g)
470
タイプ
伸縮タイプ
耐荷重(kg)
100
長さ(cm)
カフからグリップ:20〜25
材質(グリップ)
ソフト樹脂
パイプ径(Φmm)
【手元】上径:20、【杖先】内径:16、底径:45
全長(cm)
58〜76
材質(シャフト)
アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)
対応