愛杖 オールアルミ四点杖 伸縮タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード51966986 品番S-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,300
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

広く開いた脚が抜群の安定感を実現

全長(cm)65〜87 質量(g)630 タイプ伸縮タイプ 材質(グリップ)樹脂 パイプ径(Φmm)【手元】上径:22、【杖先】内径:16、底径:30 材質(シャフト)アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする