ケイホスピア
ケイホスピアの 歩行関連
ケイホスピアの 杖
ケイホスピアの 多点杖
愛杖 オールアルミ四点杖 伸縮タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
51967038
品番
S-6
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥5,898
販売価格(税別)
非課税商品
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
広く開いた脚が抜群の安定感を実現
全長(cm)
65〜87
質量(g)
630
タイプ
伸縮タイプ
材質(グリップ)
樹脂
パイプ径(Φmm)
【手元】上径:22、【杖先】内径:16、底径:30
材質(シャフト)
アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)
対応