SMC
ファインロックシリンダ CDLA2BH80
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
50
350
50
70
作動方式
ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)
ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)
ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)
ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロック
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51967176
品番
CDLA2BH80-50-E-M9BL
参考基準価格(税別)
¥81,950
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
チューブ内径(Φmm)
80
ストローク(mm)
50
作動方式
ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)
リード線(m)
(L) 3
材質(チューブ)
(H) エアハイドロタイプ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード