CSカウンターU ハイコーナーカウンター(組立サービスなし)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51967835 品番 CS-99HR WH
参考基準価格(税別)¥67,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

シンプルなデザインのシステムカウンター「CSカウンターU」シリーズのコーナーカウンター。
同シリーズのハイカウンター(CS-129HST / CS-189HST / CS-129HS / CS-189HS)、ローカウンター(CS-127KLSO / CS-167KLSO)との組合せで、機能的で明るい来客空間を実現します。
コーナーカウンターは単体でご使用いただけません。ハイコーナーカウンターはハイカウンターと、ローコーナーカウンターはローカウンターと組み合わせてご使用ください。

付属品連結ビス、天板ビス、目隠しキャップ、アジャスター 材質天板:メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、エッジ:ABS、本体:スチール(メラミン樹脂焼付塗装) 幅(mm)550 質量(kg)21.7 高さ(mm)900 奥行(mm)550 最大積載量(kg)天板:50 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×550×900 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)31 色(本体)ホワイト
注意
※ハイコーナーカウンター CS-99HRは必ずハイカウンターの間に挟んでご使用ください。
※ローコーナーカウンター CS-97KLRは必ず他のカウンターと連結してご使用ください。
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,850 / 税込 ¥4,235
北海道地方数量1につき ¥3,850 / 税込 ¥4,235
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする