デスクインサイドボックス(組立サービス付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51968264 品番IB-56BNG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

機能性を追求したシンプル設計と飽きのこないデザインで、長年愛され続けているロングセラーのデスクインサイドボックス。
本立てホルダー付タイプと本立てホルダー無タイプがございます。キャスター付きのフレーム脚で床からボックスまでのスペースはH220mm。
棚板は収納物に合わせて30mmピッチで調節できます。最下段の棚位置は69.5mm。

ネオグレー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×350×610 棚段数2 総耐荷重(kg)40 質量(kg)11 付属品可動棚板1枚、キャスター(ストッパー無)付 仕様1、※旧JIS5・6号用(新JISも可)、組立品、2最下段棚位置: 種別本立てホルダー無 材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装) 寸法(mm)【最下段棚板位置】69.5 キャスターあり 最大積載量(kg)40、【棚】15/段 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×350×610 内寸(幅W×高さH)(mm)470×335 棚板調整ピッチ(mm)30(7段階) サービス分類組立・設置・取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ボックスと脚部の連結はしておりません。
※ボックスは脚部の上に載せるだけの簡単な仕様となっております。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
北海道地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする